Kegellager Timken JH211749A, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 38.5 mm
Conus van taps rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JH211749A
Rubix:03327198
Fabrikant:100152125
EAN:0053893509723





Productdetails : TIMKEN JH 211749 A CONE
Enkelrijige taps rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een conusassemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type taps rollager. Het bestaat uit twee belangrijke, van elkaar scheidbare onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal als tegengesteld paar op een as gemonteerd.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende buitenring.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende buitenring.
Sterke punten
Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollagers op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook penkooien beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,499x90,302x90,302 mm |
| Logistiek gewicht | 1246 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1246,5 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 38,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | h211700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 39 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 283000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,93 excl. BTW
/ stuk
€ 431,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen