Kegellager FAG 33211-XL, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 27 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:33211-XL
FAG:33211-XL
Rubix:03031076
Fabrikant:0848890710000
EAN:4054369035575
FAG 33211 XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 33211 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapeerrollagers 332, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1190 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Serie332
Kokerstaal
Grenstoerental8400 rpm
Totale breedte lager35 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r194000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr164000 N
€ 88,75 excl. BTW
/ stuk
€ 107,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.