Kegellager Timken 30228-90KA7, Buitendiameter: 250 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 45.75 mm
Kegellager 30228
Zie technische informatieReferenties
Timken:30228-90KA7
Rubix:03385465
Fabrikant:190062234




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 45,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 30228 KEGELLAGER EENRIJIG
De enige lagers van de rij verminderde rol zijn het eenvoudigste en wijd gebruikte type van lager, die uit een reeks kegels en een kop bestaan.
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 45,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 874,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.058,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen