KNIPEX KONUSTANG 20 GR 84 21 200

Conustang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:84 21 200
Rubix:10162729
EAN:4003773051930
KNIPEX KONUSTANG 20 GR 84 21 200
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : KNIPEX KONUSTANG 20 GR 84 21 200


84 21 200 Conustang
Voor zeer smalle schroefverbindingen. kop 20° gebogen.
Kopdikte 3,5 mm
  • Recess (diameter): Ø 6 / 10 mm
  • kop 20° gebogen voor zeer smalle schroefverbindingen Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    voor zeer smalle schroefverbindingen

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)200x84x13 mm
    Lengte200 mm
    Diameter10 mm
    Gewicht182 g
    Land van oorsprongDE
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    25,00 excl. BTW
    / stuk
    30,25 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen