Referenties
Knipex:12 59 01
Rubix:10162250
EAN:4003773034414

Documenten
Productdetails : KNIPEX RESERVEMES 12 59 01
Voor enkel-, meer- en fijndradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie. Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan- daardoor wordt de ader niet beschadigd. Snijdiepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal. Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige. Soepel mechaniek. Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen. Gering gewicht. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.
Voor enkel-, meer- en fijndradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie. Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan. Daardoor wordt de ader niet beschadigd. Snijdiepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal. Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige. Soepel mechaniek. Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen. Gering gewicht. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Gewicht | 6 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,92 excl. BTW
/ stuk
€ 22,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen