BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 18V-8 125MM 06019N9001

Cordless Angle Grinder GWS 18V-8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bosch:06019N9001
Rubix:A0722330
Fabrikant:06019N9001
EAN:4053423323801
BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 18V-8 125MM 06019N9001
Technische samenvatting
Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 18V-8 125MM 06019N9001


Deze compacte en snelle haakse slijpmachine zit vol vermogen vergelijkbaar met een machine van 800 W met snoer, zodat deze een ideale combinatie van comfort en prestatie is voor lichte (door)slijpklussen. Er kunnen de snelste doorslijpprestaties bij lichte klussen worden verwacht zoals het doorslijpen van wapening, metaalplaten, pvc en tegels of het ontbramen van licht metaal. Volgepakt met veiligheidsfuncties en ontworpen met een slankere en langere handgreep dan zijn voorganger biedt de slijpmachine uitstekende controle en ergonomisch comfort om vermoeidheid tot een minimum te beperken. Dankzij de geoptimaliseerde looptijd per acculading wordt er tijd bespaard door meer werk gedaan te krijgen met minder keren opladen
GWS 18V-8 125mm Solo L-Boxx

Sterke punten

•Convenient to use due to compact, lightweight design
Boosts productivity thanks to fastest cutting performance for light applications
Get more done on less recharges thanks to optimised runtime per charge
More control and comfort with a new and improved sleek ergonomic grip
Dust-free work thanks to metal flange compatibility with Bosch dust extractors

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht1,6 kg
Draadloosja
Modelgws 18v-8
Onbelast toerental11000 rpm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,10 excl. BTW
/ stuk
179,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden