Referenties
Metabo:602374850
Rubix:A0409760
Fabrikant:602374850
EAN:4061792230392

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 10000 rpm |
Productdetails : METABO HAAKSE SLIJPER W 18 L BL 9-125 BODY 602374850
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Slanke constructie voor moeiteloos werken
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, Zonder accu-pack, zonder lader
Slanke constructie voor moeiteloos werken
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid|Slanke constructie voor moeiteloos werken|Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar|Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Elektronische zachtaanloop|Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 10000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,00 excl. BTW
/ stuk
€ 228,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden







