Referenties
Sandvik Coromant:N123H2-0400-0004-TM4225
Rubix:20104704
EAN:12084586




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123h2-0400-0004-tm4225 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 4225 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT N123H2-0400-0004-TM 4225
Corocut-draaiblad n123h2-0400-0004-tm 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | n123h2-0400-0004-tm4225 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 4225 |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 23,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes