ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N196J015 IC908 6003118

Penta-cut

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:PENTA 24N196J015 IC908
Rubix:A0512180
Fabrikant:6003118
ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N196J015 IC908 6003118

Technische samenvatting

Type plaatjepenta 24n-j
Groefbreedte1,96 mm
Schakeringj
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N196J015 IC908 6003118


Precision cutting and grooving.
ISCAR PENTA-CUT wisselplaat voor afkorten en precisie-zaag-/groefbewerkingen in zachte materialen. 5 snijkanten, CW 1,96 mm, radius 0,15 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type plaatjepenta 24n-j
Groefbreedte1,96 mm
Schakeringj
Radius0,15 mm
Zaagdiepte3 mm
€ 293,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 355,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen