COROMANT COROCUT SCHACHTGEREEDSCHAP STEKEN LG123G028-12C
CoroCut® 1-2-gereedschap met handgreep voor groeven met geringe diepte
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:LG123G028-12C
Rubix:A0439101
Fabrikant:5963101



Productdetails : COROMANT COROCUT SCHACHTGEREEDSCHAP STEKEN LG123G028-12C
CoroCut® 1-2, gereedschap met schacht voor ondiepe groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 127 mm |
| Hoogte | 19,05 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Klemmen | 29,01 mm |
| Maat | g (insert size / seat size g) |
| Werktuighouder | corocut® 1-2 shank tool |
| Type schacht | 90° schacht (links, l) met wisselplaatzitmaat g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,00 excl. BTW
/ stuk
€ 223,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen