COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123G2-0300-0003-GM 1145
CoroCut® 1-2 inzetstuk voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123G2-0300-0003-GM1145
Rubix:20112512
Fabrikant:5735837




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123g2-0300-0003-gm1145 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
Productdetails : COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123G2-0300-0003-GM 1145
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123g2-0300-0003-gm1145 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
| Radius | 0,3 mm |
| Zaagdiepte | 18,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 423,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 512,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen