COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 05-5F 2135
T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:L151.2-20005-5F2135
Rubix:A0457142
Fabrikant:5732418




Technische samenvatting
| Type plaatje | l151.2-20005-5f2135 |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | 2135 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 05-5F 2135
T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | l151.2-20005-5f2135 |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | 2135 |
| Radius | 0,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 251,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen