COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123F2-0300-RO 1125
CoroCut® 1-2 inzetstukken voor profileren
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123F2-0300-RO1125
Rubix:20104239
Fabrikant:5735610




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123f2-0300-ro1125 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123F2-0300-RO 1125
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123f2-0300-ro1125 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 1,5 mm |
| Zaagdiepte | 18,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 568,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen