COROMANT COROCUT QD HM BLANK QD-NG-0440-0002-BG H10F
CoroCut® QD-hardmetalen ruwfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-NG-0440-0002-BG H10F
Rubix:A0438616
Fabrikant:6427404




Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® qd hardmetalen carbide blank (snij- en groeffrees/afsnijplaatje) |
|---|---|
| Groefbreedte | 4,4 mm |
| Radius | 3,5 mm |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD HM BLANK QD-NG-0440-0002-BG H10F
CoroCut® QD-hardmetalen ruwfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® qd hardmetalen carbide blank (snij- en groeffrees/afsnijplaatje) |
| Groefbreedte | 4,4 mm |
| Radius | 3,5 mm |
| Zaagdiepte | 10,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 179,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen