COROMANT COROCUT GEREEDSCH.STEKEN QS-RF123E043-08BHP
CoroCut® 1-2 QS-gereedschap met steel voor afkorten en groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QS-RF123E043-08BHP
Rubix:A0438227
Fabrikant:6224914



Productdetails : COROMANT COROCUT GEREEDSCH.STEKEN QS-RF123E043-08BHP
CoroCut® 1-2, QS™-gereedschap met schacht voor afsnijden en groeven frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte | 12,7 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Klemmen | 21 mm |
| Maat | e |
| Werktuighouder | corocut® 1-2 qs shank tool |
| Type schacht | rectangular |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,00 excl. BTW
/ stuk
€ 411,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen