COROMANT WISSELPLAAT N123L2-0800-0005-GM 4225
CoroCut® 1-2-snijplaat voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123L2-0800-0005-GM4225
Rubix:20104906
Fabrikant:5736940
EAN:12084811




Technische samenvatting
| Type plaatje | 1-2 snijplaat voor groeven |
|---|---|
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 4225 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT N123L2-0800-0005-GM 4225
Corocut-wisselplaat n123l2-0800-0005-gm 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | 1-2 snijplaat voor groeven |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Schakering | 4225 |
| Radius | 0,5 mm |
| Zaagdiepte | 28,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes