COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-5F 1125
T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R151.2-40005-5F1125
Rubix:20101747
Fabrikant:5741597




Technische samenvatting
| Type plaatje | r151.2-40005-5f1125 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-5F 1125
T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | r151.2-40005-5f1125 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 0,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 295,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen