COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0001-CF 1145
CoroCut® doorslijpinzet 1-2
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123G2-0300-0001-CF1145
Rubix:A0438855
Fabrikant:5736001




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123g2-0300-0001-cf1145 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
Productdetails : COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0001-CF 1145
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor snijgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123g2-0300-0001-cf1145 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1145 |
| Radius | 0,1 mm |
| Zaagdiepte | 18,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 392,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen