• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.787)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR HELI GRIP WISSELPLAAT GRIP 476-238Y IC908 6200172

    ISCAR HELI GRIP WISSELPLAAT GRIP 476-238Y IC908 6200172

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:GRIP 476-238Y IC908
    Rubix:A0509311
    Fabrikant:6200172
    brand logo

    Productdetails : ISCAR HELI GRIP WISSELPLAAT GRIP 476-238Y IC908 6200172


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 358,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 433,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT R123G2-0300-1501-CS 1125COROMANT COROCUT QI WPL GROEFSTEKEN QI-NG-0300-0003-TF 1125COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-KM 3210ISCAR WISSELPLAAT GIP 2.87-0.20 IC808 6404259COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-QM 1115COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A125-25-4G H13AMITSUBISHI WISSELPLAAT DCMT11T308-MM MC7025COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123J2-0635-RO 1005COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-250-5E 4225ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIM.3,2.IC908 6403184COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-300-4E 1125COROMANT COROCUT Q DRAAIWISSELPLAAT QD-NK-0600-0004-TF 1125COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-250 05-5F 2135COROMANT COROCUT QI WPL GROEFSTEKEN QI-NJ-0500-0002-GF 1125COROMANT COROCUT 2 WPL AFSTEKEN C2I-H2R-0400-0502-CM1145
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap