COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0001-CF 2135
CoroCut® doorslijpinzet 1-2
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N123G2-0300-0001-CF2135
Rubix:20095788
Fabrikant:5736002




Technische samenvatting
| Type plaatje | n123g2-0300-0001-cf2135 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 2135 |
Productdetails : COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0001-CF 2135
CoroCut® 1-2, inzetstuk voor snijgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n123g2-0300-0001-cf2135 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 2135 |
| Radius | 0,1 mm |
| Zaagdiepte | 18,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 444,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen