COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MF 5015

T-Max® P draai-inzetstuk

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:SNMG120408-MF5015
Rubix:20109033
Fabrikant:5750214
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MF 5015
Technische samenvatting
Type plaatjesnmg120408-mf5015
Groefbreedte12,7 mm
Schakering5015
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MF 5015


T-Max® P, draai-inzetstuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjesnmg120408-mf5015
Groefbreedte12,7 mm
Schakering5015
Radius0,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
143,80 excl. BTW
/ 10 stuks
174,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen