COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NE-0200-0001-CO H13A
CoroCut® QD-wisselplaat voor afkorten
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-NE-0200-0001-COH13A
Rubix:20099957
Fabrikant:6427337




Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® qd wisselplaat voor afkorten (qd-ne-0200-0001-co h13a) |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | h13a |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NE-0200-0001-CO H13A
CoroCut® QD, snijplaat voor afkorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® qd wisselplaat voor afkorten (qd-ne-0200-0001-co h13a) |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | h13a |
| Radius | 0,1 mm |
| Zaagdiepte | 3,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 220,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen