COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.4-0556-034A0-CM H10F
CoroDrill® 452 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:452.4-0556-034A0-CMH10F
Rubix:A0440409
Fabrikant:6010889




Technische samenvatting
| Boordiameter | 5,56 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 101,6 mm |
| Snijlengte | 44,45 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.4-0556-034A0-CM H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,56 mm |
| Totale lengte | 101,6 mm |
| Snijlengte | 44,45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 5,5563 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,20 excl. BTW
/ stuk
€ 105,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen