Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1280-057A1-PM P1BM
Rubix:A0436269
Fabrikant:8151423
EAN:7323226356595

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1280-057A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,8 mm |
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 77 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 (gat-tolerantie) ; h6 (tolerantie van de diameter dc) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,2246 (dc/lu, lu=57) |
| Schroefhoek | 27,8216 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 497,60 excl. BTW
/ stuk
€ 602,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen