COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-044A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0550-044A1-NMH10F
Rubix:A0173233
Fabrikant:6253768



Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-044A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 99 mm |
| Snijlengte | 44,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,45 excl. BTW
/ stuk
€ 190,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen