BAHCO HSS-G METAALBOOR 12.50 5D 4513-12.50-5P (PK=5ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-12.50-5P
Rubix:A0768312
EAN:7314150392070

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 12.50 5D 4513-12.50-5P (PK=5ST)
Bahco HSS-G metaalboor voor snel en nauwkeurig boren in o.a. staal, gietijzer en roestvast staal. Met DIN 338 N en een zelfcentrerende split-point voor perfecte centrering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,083 |
| Slijpen | geslepen spiraalgroeven (ground flutes) |
| Schacht | cilindrische schacht (shank gelijk aan boordiáameter) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,16 excl. BTW
/ pak
€ 132,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
