COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-033A1-NM H10F

CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1100-033A1-NMH10F
Rubix:A0439468
Fabrikant:6253806
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-033A1-NM H10F
Technische samenvatting
Boordiameter11 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte34,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-033A1-NM H10F


CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte34,5 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek130 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
195,64 excl. BTW
/ stuk
236,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen