COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-096A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-1200-096A1-NMH10F
Rubix:A0167533
Fabrikant:6253714



Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-096A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 171 mm |
| Snijlengte | 97,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,85 excl. BTW
/ stuk
€ 368,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen