ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 4 - 864100
HSS spiraalboor, cilindrisch - zelfcentrerend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7983870
Roebuck:864100
Rubix:20850368
EAN:3660338185618

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 4 - 864100
Toepassingen:
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 70,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen