COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1700-051A1-NM H10F

CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1700-051A1-NMH10F
Rubix:A0439382
Fabrikant:6253831
EAN:26253831
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1700-051A1-NM H10F
Technische samenvatting
Boordiameter17 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte53,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1700-051A1-NM H10F


CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte53,3 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek130 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
429,47 excl. BTW
/ stuk
519,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen