TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-3.1

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-3.1
Rubix:20301322
Fabrikant:5062081
EAN:4031132054698
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-3.1

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-3.1


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-3.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,1 mm
€ 80,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 97,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen