COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0400-060A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-0400-060A1-GMGC34
Rubix:A0433240
Fabrikant:6150966
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0400-060A1-GM GC34
Technische samenvatting
Boordiameter4 mm
Totale lengte114 mm
Snijlengte60,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0400-060A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte114 mm
Snijlengte60,7 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte15,175
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
217,75 excl. BTW
/ stuk
263,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen