COROMANT VHM BOOR 861.1-0430-052A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0430-052A1-GMGC34
Rubix:A0425949
Fabrikant:6150974
COROMANT VHM BOOR 861.1-0430-052A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter4,3 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte52,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT VHM BOOR 861.1-0430-052A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte52,3 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1628
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
263,31 excl. BTW
/ stuk
318,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen