TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-8.1

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1263-8.1
Rubix:20307755
Fabrikant:5061197
EAN:4031132106502
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-8.1
Technische samenvatting
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-8.1


Type N
VHM-spiraalboren A1263-8.1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek117 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat8,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,92 excl. BTW
/ stuk
122,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen