COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0450-014A1-GP GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-0450-014A1-GPGC34
Rubix:A0433227
Fabrikant:6150980
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0450-014A1-GP GC34
Technische samenvatting
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0450-014A1-GP GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3,11111
Interne koelingja
Punthoek150 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,26 excl. BTW
/ stuk
144,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen