TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.7

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-8.7
Rubix:20304263
Fabrikant:5062636
EAN:4031132153186
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.7

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.7


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-8.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte160 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek250 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,7 mm
€ 48,30 excl. BTW
/ stuk
€ 58,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen