COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-075A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-0500-075A1-GMGC34
Rubix:A0433209
Fabrikant:6150997
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-075A1-GM GC34
Technische samenvatting
Boordiameter5 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte75,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-075A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte75,8 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte15,16
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
240,53 excl. BTW
/ stuk
291,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen