COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0650-020A1-GP GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-0650-020A1-GPGC34
Rubix:A0433175
Fabrikant:6151035
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0650-020A1-GP GC34
Technische samenvatting
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte20,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0650-020A1-GP GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte20,3 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3,12308
Interne koelingja
Punthoek150 °
Diameter handvat8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,70 excl. BTW
/ stuk
170,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen