BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 10X87X133 2608577584

PRO Metal HSS Metaalboor HEX 2x24x60

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608577584
Rubix:A0890464
Fabrikant:2608577584
EAN:6949509242952
BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 10X87X133 2608577584

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 10X87X133 2608577584


Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
9,93 excl. BTW
/ pak
12,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen