COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1040-125A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-1040-125A1-GMGC34
Rubix:A0433097
Fabrikant:6151117
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1040-125A1-GM GC34
Technische samenvatting
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte126,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1040-125A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte126,5 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1635
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
396,64 excl. BTW
/ stuk
479,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen