ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 9 - 864113

HSS spiraalboor, cilindrisch - zelfcentrerend

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:864113
Rubix:20850394
EAN:3660338185748
ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 9 - 864113
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 9 - 864113


Toepassingen:
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,30 excl. BTW
/ 10 stuks
57,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen