COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1150-035A1-GP GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-1150-035A1-GPGC34
Rubix:A0433081
Fabrikant:6151132
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1150-035A1-GP GC34
Technische samenvatting
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1150-035A1-GP GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,9 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3,12174
Interne koelingja
Punthoek150 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
231,82 excl. BTW
/ stuk
280,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen