DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 7,14 MM 9/32

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1089/32
Rubix:20017951
EAN:7320760008911
DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 7,14 MM 9/32

Technische samenvatting

Boordiameter7,14 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 7,14 MM 9/32


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,14 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat7,14 mm
€ 142,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen