COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0794-032A1-N H10F
CoroDrill® 863 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:863.1-0794-032A1-NH10F
Rubix:A0433038
Fabrikant:6882093
EAN:7323220338733



Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0794-032A1-N H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,942 mm |
| Totale lengte | 81 mm |
| Snijlengte | 32 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,02921 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,80 excl. BTW
/ stuk
€ 354,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen