COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1080-034A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1080-034A1-GM X1BM
Rubix:A0435864
Fabrikant:7781501
EAN:7323224674974
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1080-034A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,8 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte34,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1080-034A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,8 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte34,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (din6535-ha) - metrisch 12
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal; roestvast staal; gietijzer; niet-ijzerhoudende metalen; superlegeringen & titaan; harde materialen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen