COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1050-7L16-8

CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-1050-7L16-8
Rubix:20099263
Fabrikant:6085525
COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1050-7L16-8

Technische samenvatting

Minimumdiameter10,5 mm
Verhouding lengte/boordiameter8,222 mm
Snijlengte89,62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1050-7L16-8


Met centrale koelvloeistof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter10,5 mm
Verhouding lengte/boordiameter8,222 mm
Snijlengte89,62 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat16 mm
Lengte greep49,69 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter10,99 mm
Zichtbare lengte102,31 mm
€ 356,40 excl. BTW
/ stuk
€ 431,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen