COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2400-24L32-10
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2400-24L32-10
Rubix:20099299
Fabrikant:6341323
EAN:26341323




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 10,188 mm |
| Snijlengte | 253,68 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2400-24L32-10
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 24 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 10,188 mm |
| Snijlengte | 253,68 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Lengte greep | 63,77 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 24,99 mm |
| Zichtbare lengte | 275,23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 978,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.183,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen