COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1100-8L16-3
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1100-8L16-3
Rubix:20099360
Fabrikant:6035614




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 11 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,178 mm |
| Snijlengte | 36,23 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1100-8L16-3
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 11 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,178 mm |
| Snijlengte | 36,23 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Lengte greep | 49,75 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 11,49 mm |
| Zichtbare lengte | 49,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,80 excl. BTW
/ stuk
€ 328,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen