COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1150-9LX063-8

CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-1150-9LX063-8
Rubix:A0432999
Fabrikant:6085530
COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1150-9LX063-8

Technische samenvatting

Minimumdiameter11,5 mm
Verhouding lengte/boordiameter8,21597
Snijlengte97,77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1150-9LX063-8


Met centrale koelvloeistof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter11,5 mm
Verhouding lengte/boordiameter8,21597
Snijlengte97,77 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat15,875 mm
Lengte greep49,83 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter11,99 mm
Zichtbare lengte111,17 mm
356,40 excl. BTW
/ stuk
431,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen