COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2800-28L32-3
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2800-28L32-3
Rubix:20099314
Fabrikant:6425998




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,16125 |
| Snijlengte | 91,36 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2800-28L32-3
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 28 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,16125 |
| Snijlengte | 91,36 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Lengte greep | 64,32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 28,99 mm |
| Zichtbare lengte | 116,68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 654,30 excl. BTW
/ stuk
€ 791,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen